Casque antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ III, référence H540P3H-413-SV

Réf.: 7000107770
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Casques antibruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000107770
EAN / GTIN 04046719386949
Réf. fabricant 7000107770
Article hors catalogue L01110 382

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir/rouge
Technologie à double coque minimisant l'effet de résonance
Beaucoup d'espace à l'intérieur de la capsule pour minimiser l'accumulation de chaleur et l'humidité.
Coussinets souples et larges réduisant la pression autour des oreilles et augmentant le confort.
Grâce à des coussinets et des garnitures facilement remplaçables, les coquilles antibruit restent hygiéniques et propres.

Description:

Le casque 3M™ PELTOR™ Optime™ III est un dispositif de protection auditive de haute performance mis au point pour servir dans des milieux extrêmement bruyants comme les aéroports, les salles des machines de bateaux, les centrales électriques et les imprimeries.

Caractéristique(s):

Moderne, coquilles profilées peu encombrantes.
Le grand espace à l'intérieur de la coquille aide à réduire l'accumulation d'humidité et de chaleur
Les coussinets doux et larges réduisent la pression sur les oreilles et assurent un confort maximal
Les coussins sont faciles à remplacer et les inserts permettent de les garder propres et hygiéniques
Accessoire de fixation de casque P3BB
Attache de Casque P3K pour fixer le casque

Remarque(s):

Extremely noisy environments, such as airports, power stations, marine engine rooms and print works