3M™ SecureFit™ 3700 Überbrille, blaue Bügel, integrierter Augenbrauenschutz, Scotchgard™ Anti-Beschlag Beschichtung (K&N), transparente Scheibe, winkelverstellbar, SF3701XSGAF-BLU-EU

Artikel-Nr.: 7100209425
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Überbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100209425
EAN / GTIN 58887862350309
Herstellernummer 7100209425
L-Nummer 096223 CLEAR

Beschreibung

Ausführung:

Verstellbare Ratschenbügel sorgen für einen sicheren Sitz
Size: One size fits most
Patentierte Technologie von 3M, die den Druck über dem Ohr mindert und für eine sichere und bequeme Passform sorgt, selbst bei ruckartigen Bewegungen oder Überkopfarbeiten
Scheibe aus strapazierfähigem Polycarbonat absorbiert 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlung
Die Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung verhindert das Beschlagen länger als herkömmliche Beschichtungen, selbst nach mehr als 25-maligem Reinigen mit Wasser*

Beschreibung:

Die 3M™ SecureFit™ Überbrillen 3700 Serie ist als Überbrille speziell für Menschen mit Korrektionsbrillen vorgesehen. Für eine passgenaue Form und mehr Tragekomfort sind sie mit einstellbaren Ratschenbügeln mit Bügeldruckverteilungstechnologie (PDT) und einem weichen Nasensteg ausgestattet. Für längere Haltbarkeit und bessere Sicht sorgen Polycarbonatscheiben mit 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung. Verfügbar mit verschiedenen Rahmen- und Scheibentönungen.

Merkmal:

Die Produktreihe Over The Glass (OTG) 3M™ SecureFit™ wurde entwickelt, um Mitarbeitern, die auf Korrektionsgläser angewiesen sind, ganztägigen Tragekomfort zu bieten
Die innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für optimierten Anpressdruck der Brillenbügel. Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an.
Die einstellbaren Ratschenbügel ermöglichen, die Scheibe an Gesichtsform und Brillenposition anzupassen.
Weicher Nasensteg für besseren Sitz und Tragekomfort
Der weiche Augenbrauenschutz ermöglicht mehr Platz für einige Korrektionsbrillen
Graue IR-Scheibenfilter sind für Gasschweißen und Metalltrennarbeiten erhältlich

Hinweis:

Montage, Automobilbranche, Luftfahrt, Bau, Abbruch, Anlagenwartung, Lebensmittel- und Getränkeherstellung, Forstwirtschaft, Strafverfolgung, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau, Öl und Gas, Chemie und Pharma, Straßenbau

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren