Combidisc® Schleifscheibe Diamant, ⌀ 50,8 mm, Körnung: 60

Artikel-Nr.: 554033 60

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    39,84 € / Stück
  • ab 10 Stück
    33,20 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Körnung 60
Scheiben-⌀ 50,8 mm
entspricht Korngröße 251 µm
maximale Drehzahl 7.500 min-1
Produktart Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 554033 60
EAN / GTIN 4007220750483
Herstellernummer 4007220750483

Anwendertabelle

Hartmetall (HM)
 
Ti
 
Kunststoff, GFK
 
Stein
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Das Schnellwechselsystem mit Kunststoffgewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.
Schleifscheiben mit Diamantkorn (D) für extrem harte Werkstoffe wie Hartmetall, Glas, Keramik, CFK/GFK und Verschleißschutzbeschichtungen (z.B. Emaille). Einsatz auf harten bzw. mittelharten Schleiftellern.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Hinweis:

Roloc™ Bristle-Disc finden Sie unter 573510 ff.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Combidisc® Schleifscheibe Diamant, ⌀ 50,8 mm, Körnung: 60

Combidisc® Schleifscheibe Diamant, ⌀ 50,8 mm, Körnung: 60

auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
39,84 €
ab 10  St.
33,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5.445 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
0,64 €
ab 100  St.
0,53 €
Körnung 60 60
maximale Drehzahl 7.500 min-1 30.000 min-1
Scheiben-⌀ 50,8 mm 25,4 mm
Schleifmittel Diamant Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen D A
entspricht Korngröße 251 µm
Produktart Schleifscheibe Schleifscheibe

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb