KYOCERA Hochvorschubfräser MFH micro mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten LPGT, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 8/1 mm

Artikel-Nr.: 221942 8/1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 8 mm
Anzahl Schneiden Z 1
Schaftausführung Weldonschaft
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
⌀ D3 4 mm
maximale Schnitttiefe ap max 0,5 mm
Auskraglänge L1 16 mm
Gesamtlänge Lges 58 mm
Schaft-⌀ Ds h6 10 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 12 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 14 mm
Rampingwinkel αmax 3,69 Grad
Rampinglänge L für αmax 3,1 mm
passende Wendeschneidplatte LPGT 0102..
Wendeplattenschraube 229722 (6IP; 0,6Nm)
Einstellwinkel κ 11 Grad
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221942 8/1
EAN / GTIN 4960664778409
Herstellernummer THN08249

Beschreibung

Ausführung:

Für eine äußerst wirtschaftliche Bearbeitung durch hohe Vorschübe. Vibrationsminderung durch Schnittkraftreduzierung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb