High-feed-fræser MFH micro med Weldon-skaft, til vendeskærsplatter LPGT

Art.-nr.: 221942 8/1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 8 mm
Antal skær Z 1
Skaftform Weldon-skaft
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
⌀ D3 4 mm
maks. skæredybde ap maks 0,5 mm
Udhængslængde L1 16 mm
Samlet længde Li alt 58 mm
Skaft-⌀ Ds h6 10 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 12 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 14 mm
Rampingvinkel αmaks 3,69 grader
Rampinglængde L for αmaks 3,1 mm
passende vendeskærsplatter LPGT 0102..
Skrue til vendeskær 229722 (6IP; 0,6 Nm)
Indstillingsvinkel κ 11 grader
Produkttype Kopifræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 221942 8/1
EAN/GTIN 4960664778409
Producentnummer THN08249
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Udførelse:

Til yderst økonomisk bearbejdning vha. hurtig tilspænding. Vibrationsreduktion vha. skærekraftreduktion.