{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gehäuse-⌀ | 30 mm | |
Bügel-⌀ | 5 mm | |
Bügelhöhe innen | 45 mm | |
Werkstoff des Gehäuses | Messing | |
Material Bügel | Stahl | |
Schließung | verschiedenschließend | |
schließanlagenfähig | nein | |
passend für Steckeinsätze | nein | |
hoher Bügel | ja | |
Bügel gehärtet | ja | |
mit Schlüssellochverdeck | nein | |
Anzahl Schlösser | 1 | |
Anzahl Schlüssel | 2 | |
Produktart | Vorhängeschloss |
Artikelnummer | 085866 30 | |
EAN / GTIN | 4003482336502 | |
Herstellernummer | 222HB 30 45 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Zylinderschloss mit hohem Bügel verschiedenschließend, Gehäuse-⌀: 30mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
293 Stück sofort lieferbar
7,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7.972 Stück sofort lieferbar
5,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schlüssel | 2 | 3 |
Bügel gehärtet | ja | ja |
Gehäuse-⌀ | 30 mm | 30 mm |
schließanlagenfähig | nein | nein |
Schließung | verschiedenschließend | verschiedenschließend |
Anzahl Schlösser | 1 | 1 |
Produktart | Vorhängeschloss | Vorhängeschloss |