• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Okulary ochronne uvex pure-fit CLEAR

Nr art.: 096519 CLEAR
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
109 sztuk w magazynie
  • Ochrona przed promieniowaniem UV: UV400
  • materiał szkieł: poliwęglan

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie szyb 2C-1,2 W1 FT
Ochrona przed promieniowaniem UV UV400
materiał szkieł poliwęglan
Rodzaj produktu Okulary ochronne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 096519 CLEAR
EAN / GTIN 4031101927985
Numer producenta 9145014

Opis

Wykonanie:

Trwałe okulary ochronne wykonane z jednego materiału bez konieczności dodatkowego montażu. Nadają się w 100% do recyklingu i charakteryzują się niezwykłą trwałością. Wyposażone w dodatkową ochronę boczną oraz elastyczny pałąk bez zawiasów, które dopasowują się optymalnie do kształtu głowy i zapewniają mocne osadzenie. Nieograniczona widoczność dzięki bezramkowej konstrukcji szybki.

Norma:

EN 166; EN 170

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka