Veiligheidsbril uvex pure-fit CLEAR

Artikelnummer: 096519 CLEAR
op aanvraag
Op voorraad
639 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • UV-bescherming: UV400
  • Materiaal: Polycarbonaat

Productdetails

Technische gegevens

Brillenglasaanduiding 2C-1,2 W1 FT
UV-bescherming UV400
Materiaal Polycarbonaat
Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096519 CLEAR
EAN/GTIN 4031101927985
Nummer fabrikant 9145014

Omschrijving

Uitvoering:

Duurzame veiligheidsbril die uit één materiaal en zonder extra montage wordt vervaardigd. De bril is volledig recyclebaar en onderscheidt zich door een extreme lichtheid. De bril beschikt over extra zijbescherming en scharnierloze flexibele beugels, die zich optimaal aan de hoofdvorm aanpassen en voor een goede grip zorgen. Onbeperkt zicht dankzij frameloos glasontwerp.

Norm:

EN 166; EN 170

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires