Suojalasit uvex pure-fit CLEAR

Tuote nro.: 096519 CLEAR
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
639 kappaletta varastossa
  • UV-suoja: UV400
  • Linssimateriaali: polykarbonaatti

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän nimitys 2C-1,2 W1 FT
UV-suoja UV400
Linssimateriaali polykarbonaatti
Tuotetyyppi Suojalasit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 096519 CLEAR
EAN / GTIN 4031101927985
Valmistajan numero 9145014

Kuvaus

Malli:

Kestävät suojalasti, valmistettu yhdestä materiaalista ja ilman lisäasennusta. Lasit ovat 100-prosenttisesti kierrätettävät ja erittäin kevyet. Niissä on lisäsivusuoja sekä saranattomat joustavat sangat, jotka mukautuvat optimaalisesti pään muotoon ja huolehtivat hyvästä pidosta. Rajoittamaton näköalue reunattomien lasien ansiosta.

Standardi:

EN 166; EN 170

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet