{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | HCT | |
| Herstellerbezeichnung | STICK-ROW | |
| Verpackung | lose | |
| Verbindung per Funk | ja | |
| Frequenz | 2 400 MHz | |
| Länge | 60 mm | |
| Höhe | 10 mm | |
| Produktart | Barcodeleser |
| Artikelnummer | 498999 STICK | |
| EAN / GTIN | 2050002063891 | |
| Herstellernummer | 498999 STICK | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Sortimentslieferant HO für P4, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 MESSWERKZEUGE, Deutschland |