{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HSS-E-PM | |
| Norm | DIN 1899 A | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 0,4 mm | |
| Länge gesamt L | 25 mm | |
| Spannutenlänge Lc | 3,6 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 1 mm | |
| Winkel, 1. Stufe | 118 Grad | |
| Spiralwinkel, min. | 27 Grad | |
| Produktbezeichnung (Typ) | N | |
| Innenkühlung | nein | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Inhalt | Satz / Sortiment | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Anzahl Teile | 5 St. | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL00100105 | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Länge Schaft LS | 20,3 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Herstellertoleranz | |
| Herstellertoleranz min. | 0 mm | |
| Herstellertoleranz max. | -0,004 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 0,2 mm | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Spiralsteigung | 3 mm | |
| Anschliffform | C | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe) | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge A | 4,7 mm | |
| Nutzlänge L1 | 2,5 mm | |
| Funktionslänge | 24,8 mm | |
| Gewicht | 2 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Vollbohrer |
| Artikelnummer | 112305 0,40 | |
| EAN / GTIN | 4067263732976 | |
| Herstellernummer | 112305 0,40 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |