Kleinstbohrer-Set HSS-E-PM N, unbeschichtet, ⌀ DC -0,004: 1,00mm

Artikel-Nr.: 112305 1,00
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC -0,004 (mm) Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)
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
Schneidstoff HSS-E-PM
Norm DIN 1899 A
Beschichtung unbeschichtet
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 1 mm
Länge gesamt L 25 mm
Spannutenlänge Lc 8 mm
Durchmesser Schaft DS 1,5 mm
Winkel, 1. Stufe 118 Grad
Spiralwinkel, min. 23 Grad
Produktbezeichnung (Typ) N
Innenkühlung nein
Anzahl Schneiden Z 2
Inhalt Satz / Sortiment
Kühlschmierstoff ja
Anzahl Teile 5 St.
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00150105
Aufnahmeform Standard
Länge Schaft LS 16,1 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Herstellertoleranz min. 0 mm
Herstellertoleranz max. -0,004 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 0,4 mm
Drallrichtung rechts
Spiralsteigung 6,7 mm
Anschliffform C
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge A 8,9 mm
Nutzlänge L1 5,1 mm
Funktionslänge 24,6 mm
Gewicht 1 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Farbring ohne
Produktart Vollbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 112305 1,00
EAN / GTIN 4067263761198
Herstellernummer 112305 1,00
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezialbohrer mit verstärktem Schaft, hoher Rundlaufgenauigkeit und präzisem Spitzenanschliff.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.