• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sealtex Classic Winterjacke Marineblau XL

Artikel-Nr.: S604NVRXL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Nachtblau
Serie Sealtex Classic
Herstellerbezeichnung Sealtex Classic Winterjacke
Verpackung Karton
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Farbe blau
Gewebezusammensetzung Polyester
Waschverfahren Maschinenwäsche
Anwendungsart Kälteschutz; Regenschutz
Anzahl Taschen, Seitentasche 2 St.
Position, Seitentasche vorne
Reißverschluss Eigenschaft Zwei-Wege
Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss ja
Kapuze abnehmbar ja
Internationale Größe, Herren XL
Produktart Jacke
Taschenart Seitentasche
Verschluss Druckknopf; Reißverschluss
Kapuze ja
Eigenschaften atmungsaktiv; gefüttert; wasserabweisend; winddicht; Ärmelbündchen weitenregulierbar
Geschlecht Herren
Schutzkategorie II

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer S604NVRXL
EAN / GTIN 5036108443192
Herstellernummer S604NVRXL
L-Nummer L01840 113733
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese Jacke aus strapazierfähigem, wasserdichtem Material ist vollständig isoliert und schützt vor Witterungseinflüssen
  • Das robuste Material und die verschweißten Nähte sorgen zusammen mit der großzügigen Passform für hohen Tragekomfort
  • Sie bietet Stauraum für Ihre persönlichen Gegenstände und Arbeitsutensilien, und die Sturmklappe mit Reißverschluss und Nieten schützt vor allen Wettereinflüssen

Merkmal:

  • Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
  • Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
  • Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
  • Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
  • Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • 2 großzügige Taschen
  • Großzügige Passform für Tragekomfort
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit