{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Odcień, Zielony | Zielony oliwkowy | |
| Seria | Sealtex Classic | |
| Oznaczenie producenta | Sealtex Classic Overall | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Kolor | Zielony | |
| Skład tkaniny | Poliester | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed deszczem | |
| Wielkości międzynarodowe | XS | |
| Pozycja | lewe; prawe | |
| Rodzaj produktu | Kombinezon | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Z kieszeniami | Kieszeń boczna | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Kryte zapięcie na plisie | ja | |
| Właściwości | Kaptur; Klejone szwy; oddychająca; wodoodporny; Ściągacz | |
| Kategoria ochrony | III |
| Artikelnummer | S452FNRXS | |
| EAN / GTIN | 5036108454891 | |
| Herstellernummer | S452FNRXS | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |