{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Aufnahmetyp | SDS-Plus | |
| Länge gesamt L | 110 mm | |
| Nutzlänge L1 | 50 mm | |
| Anzahl Teile | 5 St. | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Herstellerbezeichnung | Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | GG6029 6X110 | |
| EAN / GTIN | 4069515045384 | |
| Herstellernummer | GG6029 6X110 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |