• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack Stechdrehplatte Vollradius

Artikel-Nr.: GG2747 2
Neuheit
Setpreis 30 Stück (14,22 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Setpreis 30 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Öl geeignet
Luft bedingt geeignet
Stechbreite w 2 mm
Einstichtiefe min. tmin 0,1 mm
Einstichtiefe max. tmax 0,6 mm
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Sorte HB7020
Produktart Stechdrehplatte
Anzahl Schneiden 1 St.
geeignet für Material Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Bearbeitungsverfahren Einstechen (ESE)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Inhalt 30 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2747 2
EAN / GTIN 4067263097662
Herstellernummer GG2747 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
220
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuierlich
 
nass maximal