• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Voordeelverpakking steekdraaiplaat volradius

Artikelnummer: GG2747 2
Nieuw product.
Prijs instellen 30 Stuk (13,30 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs instellen 30 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7020
Aantal 30
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Steekbreedte w 2 mm
Tolerantie steekbreedte w ±0,03 mm
Snijdiepte ap 0,1 mm - 0,6 mm
Voeding f 0,06 mm/omw. - 0,14 mm/omw.
Inhoud 273735 2
Snijmateriaal HM
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Toepassingsgebied Radiaal inwendig insteken
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2747 2
EAN/GTIN 4067263097662
Nummer fabrikant GG2747 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
220
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
170
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
120
RVS < 900 N/mm²
M
140
RVS > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continu
 
nat maximaal