{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Olie | egnet | |
| Luft | betinget egnet | |
| Stikbredde w | 2 mm | |
| Indstikningsdybde, min. tmin | 0,1 mm | |
| Indstikningsdybde, maks. tmax | 0,6 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Type | HB7020 | |
| produkttype | stikdrejeplatte | |
| Antal skær | 1 stk. | |
| Egnet til materiale | rustfrit stål (M); stål (P) | |
| Bearbejdningsprocesser | indstik (ESE) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Indhold | 30 stk. |
| Artikelnummer | GG2747 2 | |
| EAN/GTIN | 4067263097662 | |
| Producentnummer | GG2747 2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |