Pachet plăcuțe de profilat canale cu rază completă

Cod articol.: GG2747 2
Produs nou
Setați prețul 30 buc. (13,30 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Setați prețul 30 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7020
Număr de bucăţi 30
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Lăţime de canelare w 2 mm
Toleranţă lăţime de canelare w ±0,03 mm
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 0,6 mm
Avans f 0,06 mm/rot - 0,14 mm/rot
Cuprins 273735 2
Materialul sculei Carbură
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Domeniu de aplicare Canelură interioară radială
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol GG2747 2
EAN / GTIN 4067263097662
Număr producător GG2747 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă