{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Anchura de tronzado w | 2 mm | |
| Profundidad de penetración mín. tmin | 0,1 mm | |
| Profundidad de penetración máx. tmax | 0,6 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); P (acero) | |
| Clase | HB7020 | |
| Tipo de producto | Plaquita de tronzar | |
| Cantidad de cortes | 1 ud. | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M) | |
| Procedimiento de mecanizado | Entallado (ESE) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Contenido | 30 ud. |
| Número de artículo | GG2747 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263097662 | |
| Número del fabricante | GG2747 2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |