{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Art Gewinde | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Schneidstoff | HSS-E | |
| Beschichtung | vaporisiert | |
| Gewinde D | M3,5x0,6 | |
| Steigung Gewinde | 0,6 mm | |
| Durchmesser Kernloch | 2,9 mm | |
| Nenndurchmesser Gewinde metrisch D | 3,5 mm | |
| Länge gesamt L | 56 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 4 mm | |
| Vierkant-Schlüsselweite □ | 3 mm | |
| Toleranzklasse Gewinde | ISO 2 6H | |
| Anschnittform | C | |
| Verwendung Bohrungsart | Grundloch | |
| Drallwinkel | 40 Grad | |
| Norm | DIN 371 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Anzahl Teile | 5 St. | |
| Serie | Vap Tap | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer HSS-E Form C | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Länge Gewindeschneidteil Lc | 10,5 mm | |
| Winkel Anschnitt | 15 Grad | |
| Anzahl Schneiden | 3 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Art Gewindewerkzeug | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
| Tiefe max. (x Durchmesser) | 3 | |
| Anzahl Spannuten | 3 | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen (EGI) | |
| Farbring | grün | |
| Produktart | Gewindebohrer | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | GG1358 M3,5 | |
| EAN / GTIN | 4069515084079 | |
| Herstellernummer | GG1358 M3,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |