GARANT Vorteilspack GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer HSS-E Form C

Artikel-Nr.: GG1358 M24
Setpreis 3 Stück (64,67 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
373 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Gewinde
M
Schneidstoff
HSS-E
Beschichtung
vaporisiert
Gewinde D
M24x3-6H
Steigung Gewinde
3 mm
Durchmesser Kernloch
21 mm
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D
24 mm
Länge gesamt L
160 mm
Durchmesser Schaft DS
18 mm
Vierkant-Schlüsselweite □
14,5 mm
Toleranzklasse Gewinde
ISO 2 6H
Anschnittform
C
Verwendung Bohrungsart
Grundloch
Drallwinkel
40 Grad
Norm
DIN 376
Innenkühlung
nein
Kühlschmierstoffeintritt
ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt
ohne Kühlschmierstoffaustritt
Anzahl Teile
3 St.
nass max.
geeignet
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
ZYL01800105
Aufnahmeform
glatter Schaft mit Vierkant
Aufnahmeausführung
metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
18 mm
Aufnahmetoleranzklasse
h9
Länge Schaft LS
73 mm
Öl
geeignet
Kühlschmierstoff
ja
Herstellerbezeichnung
GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer HSS-E Form C
Durchmesser Anschnitt
20,61 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc
41,8 mm
Länge Anschnitt
7,5 mm
Winkel Anschnitt
15 Grad
Anzahl Schneiden
4
Drallrichtung
rechts
Drallsteigung
90 mm
Art Gewindewerkzeug
Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Schneidteilausführung
mit Schmier- und Schmutznut
Tiefe max. (x Durchmesser)
3
Anzahl Spannuten
4
Durchmesser Kernloch (Richtwert)
21 mm
Flankenwinkel
60 Grad
Schaft verstärkt
nein
Normlänge L
160 mm
Zerspanungsgruppe
M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Schnittstelle
Trennstelle 1
Nutzlänge L1
72 mm
Gewicht
314 g
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Stahl
Datenträger
ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren
Gewindebearbeitung innen (EGI)
Farbring
grün
Produktart
Gewindebohrer
Inhalt
Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG1358 M24
EAN / GTIN 4069515083959
Herstellernummer GG1358 M24
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
18
Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
18
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Stahl < 900 N/mm²
P
15
Stahl < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Vap Tap Universal Gewindebohrer. Prozesssicher einsetzbar in einem breiten Materialspektrum. Optimierte Hals- und Nutenlänge für verbesserte Spanevakuierung bei tiefen Gewinden. Leistungsstarker HSS-E Schneidstoff mit erhöhtem Vanadiumanteil für verbesserte Verschleißfestigkeit. Oberfläche vaporisiert, Kaltaufschweißungen werden vermindert.
Wie Nummer: 135805.

Hinweis:

Bis ≤ M16 Inhalt 5 Stk. pro Set.
Ab ≥ M18 Inhalt 3 Stk. pro Set.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit