{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Art Gewinde |
M
|
|
| Schneidstoff |
HSS-E
|
|
| Beschichtung |
vaporisiert
|
|
| Gewinde D |
M33x3,5-6H
|
|
| Steigung Gewinde |
3,5 mm
|
|
| Durchmesser Kernloch |
29,5 mm
|
|
| Nenndurchmesser Gewinde metrisch D |
33 mm
|
|
| Länge gesamt L |
180 mm
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
25 mm
|
|
| Vierkant-Schlüsselweite □ |
20 mm
|
|
| Toleranzklasse Gewinde |
ISO 2 6H
|
|
| Anschnittform |
C
|
|
| Verwendung Bohrungsart |
Grundloch
|
|
| Drallwinkel |
40 Grad
|
|
| Norm |
DIN 376
|
|
| Innenkühlung |
nein
|
|
| Kühlschmierstoffeintritt |
ohne Kühlschmierstoffeintritt
|
|
| Kühlschmierstoffaustritt |
ohne Kühlschmierstoffaustritt
|
|
| Anzahl Teile |
3 St.
|
|
| nass max. |
geeignet
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 |
Zylinderschaft
|
|
| Trennstellenkodierung |
ZYL02500105
|
|
| Aufnahmeform |
glatter Schaft mit Vierkant
|
|
| Aufnahmeausführung |
metrisch
|
|
| Aufnahmegröße, metrisch |
25 mm
|
|
| Aufnahmetoleranzklasse |
h9
|
|
| Länge Schaft LS |
62 mm
|
|
| Öl |
geeignet
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Herstellerbezeichnung |
GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer HSS-E Form C
|
|
| Durchmesser Anschnitt |
29,05 mm
|
|
| Länge Gewindeschneidteil Lc |
55,3 mm
|
|
| Länge Anschnitt |
8,75 mm
|
|
| Winkel Anschnitt |
15 Grad
|
|
| Anzahl Schneiden |
4
|
|
| Drallrichtung |
rechts
|
|
| Drallsteigung |
124 mm
|
|
| Art Gewindewerkzeug |
Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
|
|
| Schneidteilausführung |
mit Schmier- und Schmutznut
|
|
| Tiefe max. (x Durchmesser) |
3
|
|
| Anzahl Spannuten |
4
|
|
| Durchmesser Kernloch (Richtwert) |
29,5 mm
|
|
| Flankenwinkel |
60 Grad
|
|
| Schaft verstärkt |
nein
|
|
| Normlänge L |
180 mm
|
|
| Zerspanungsgruppe |
M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
|
|
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung |
HSS-E
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1
|
|
| Nutzlänge L1 |
99 mm
|
|
| Gewicht |
678 g
|
|
| Schneidrichtung |
rechtsschneidend
|
|
| Werkzeugausführung |
Voll-Stahl
|
|
| Datenträger |
ohne Datenträger
|
|
| Bearbeitungsverfahren |
Gewindebearbeitung innen (EGI)
|
|
| Farbring |
grün
|
|
| Produktart |
Gewindebohrer
|
|
| Inhalt |
Set
|
| Artikelnummer | GG1358 M33 | |
| EAN / GTIN | 4069515083928 | |
| Herstellernummer | GG1358 M33 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |