{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Art Gewinde | M | |
| Schneidstoff | HSS-E | |
| Beschichtung | vaporisiert | |
| Gewinde D | M36 | |
| Steigung Gewinde | 4 mm | |
| Durchmesser Kernloch | 32 mm | |
| Nenndurchmesser Gewinde metrisch D | 36 mm | |
| Länge gesamt L | 200 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 28 mm | |
| Vierkant-Schlüsselweite □ | 22 mm | |
| Toleranzklasse Gewinde | ISO 2 6H | |
| Anschnittform | C | |
| Verwendung Bohrungsart | Grundloch | |
| Drallwinkel | 40 Grad | |
| Norm | DIN 376 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Anzahl Teile | 3 St. | |
| nass max. | geeignet | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft mit Vierkant | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h9 | |
| Öl | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Vap Tap | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer HSS-E Form C | |
| Winkel Anschnitt | 15 Grad | |
| Anzahl Schneiden | 4 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Art Gewindewerkzeug | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
| Tiefe max. (x Durchmesser) | 3 | |
| Anzahl Spannuten | 4 | |
| Durchmesser Kernloch (Richtwert) | 32 mm | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Normlänge L | 200 mm | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl) | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Nutzlänge L1 | 108 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen (EGI) | |
| Farbring | grün | |
| Produktart | Gewindebohrer | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | GG1358 M36 | |
| EAN / GTIN | 4069515083911 | |
| Herstellernummer | GG1358 M36 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |