{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Skæremateriale | HM | |
| Standard | DIN 6537 L | |
| Belægning | TiAlSiN | |
| Skærediameter, min. Dc min. | 9,4 mm | |
| Toleranceklasse ISO | h7 | |
| Samlet længde L | 103 mm | |
| Spånnotlængde Lc | 61 mm | |
| Skaftdiameter DS | 10 mm | |
| Vinkel, 1. trin | 140 grader | |
| Indvendig køling | ja, med 25 bar | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Indhold | set | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Antal dele | 5 stk. | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Snoningsretning | højre | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Toleranceklasse | h7 | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Produkttype | korthulsbor | |
| Udførelse (×D) | 6×D | |
| anbefalet maksimal boredybde | 46,9 mm |
| Artikelnummer | GG1254 9,4 | |
| EAN / GTIN | 4069515088572 | |
| Herstellernummer | GG1254 9,4 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |