{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Įrankių skaičius | 5 vnt. | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0140 mm | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto skersmuo | 14 mm | |
| Koto tipas | HA | |
| Pjovimo skersmuo, min. | 12,5 mm | |
| Pjovimo skersmuo, maks. | 12,5 mm | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Tolerancijos klasė ISO | h7 | |
| Drožlių griovelio ilgis | 77 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Kampas, 1 etapas | 140 laipsniai | |
| Produkto pavadinimas (tipas) | N | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Danga | TiAlSiN | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Darbinės dalies ilgis | 58,3 mm | |
| Bendras ilgis | 124 mm | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | DIN 6537 L | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas pilnu pajėgumu | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Produkto rūšis | surenkamas grąžtas | |
| Turinys | rinkinys |
| Artikelnummer | GG1254 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4069515088404 | |
| Herstellernummer | GG1254 12,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |