GARANT Vorteilspack GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, 5 Stück

Artikel-Nr.: GG1254 15,3
Neuheit
Setpreis 5 Stück (119,40 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Arrosage interne oui, à 25 bars
Lubrifiant oui
Nombre d’outils 5 pc.
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0160 mm
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue 16 mm
Type de queue HA
Diamètre des dents, min. 15,3 mm
Diamètre des dents, max. 15,3 mm
Configurable nein
Tolérance diamètre des dents Toleranzklasse ISO
Classe de tolérance ISO h7
Longueur des goujures 83 mm
Nombre de lèvres 2
Sens de l’hélice rechts
Angle, 1er étage 140 degré
Désignation du produit (type) N
Nuance de coupe carbure monobloc
Revêtement TiAlSiN
Interface Trennstelle 1
Longueur utile 60,1 mm
Longueur totale 133 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6537 L
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Sommaire kit/assortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG1254 15,3
EAN / GTIN 4069515088282
Herstellernummer GG1254 15,3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
190
Alu (kurzspanend)
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
140
Stahl < 1100 N/mm²
P
110
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Maximale Universalität und Wirtschaftlichkeit in einem Werkzeug. Robuste Werkzeugausführung und konvex-konkav geschwungene Schneidenausführung für ein Optimum aus Werkzeugstabilität und Spanbruchverhalten in einem breiten Materialeinsatzspektrum. Spezielle Spanraumgeometrie und polierte Spanräume für eine ideale Spanabfuhr und höchste Prozesssicherheit. Ultraglatte TiAlSiN-Hochleistungsbeschichtung zur effektiven Reduktion von Verschleiß und Aufbauschneidenbildung.
Wie Nummer: 122700.
Form HB zum gleichen Preis lieferbar mit Nr. GG1257.
Form HB erst ab≥ 3 mm verfügbar.

Hinweis:

Spannutlänge LC= L2+1,5 × DC.
Artikel mit Klammerpreisen: Abweichende Lieferzeit und Mindestbestellmenge 3 Stück.