GARANT Vorteilspack GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, 5 Stück

Artikel-Nr.: GG1254
106 Varianten
Hinweis: Spannutlänge LC= L2+1,5 × DC. Artikel mit Klammerpreisen: Abweichende Lieferzeit und Mindestbestellmenge 3 Stück.
  • Bearbeitungsverfahren: Bohren ins Volle (BVB)
  • Werkzeugausführung: Voll-Hartmetall
  • Toleranz Schneidendurchmesser: Toleranzklasse ISO
  • Aufnahmeform: glatter Schaft
  • Schnittstelle: Trennstelle 1
  • Schneidstoff: VHM
  • Beschichtung: TiAlSiN
  • Zerspanungsgruppe: K (Gusseisen), M (nichtrostender Stahl), N (NE-Metalle), P (Stahl), S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
  • Innenkühlung: ja, mit 25 bar
  • Kühlschmierstoff: ja
  • Schneidrichtung: rechtsschneidend
  • Toleranzklasse: h7
  • Aufnahmetoleranzklasse: h6
  • Toleranzklasse ISO: h7
  • Norm: DIN 6537 L
  • Anzahl Schneiden: 2
  • Drallrichtung: rechts
  • Spiralsteigung: 30 mm
  • Anzahl Teile: 5 St.
  • Ausführung (×D): 6×D
  • Konfigurierbar: nein
  • Schaftausführung: HA
  • Winkel, 1. Stufe: 140 Grad
  • Farbring: orange
  • Vorschub in: Stahl < 1100 N/mm2
  • Aufnahmetyp, Trennstelle 1: Zylinderschaft
Filter