{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Anzahl Werkzeuge | 5 St. | |
| Serie | Uni Hero | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | recht spanvlak | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 16 mm | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Durchmesser Schaft | 16 mm | |
| Länge Schaft | 50 mm | |
| Schaftausführung | HA | |
| Schneidendurchmesser, min. | 14,5 mm | |
| Schneidendurchmesser, max. | 14,5 mm | |
| Konfigurierbar | nee | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | tolerantieklasse ISO | |
| Toleranzklasse ISO | h7 | |
| Spannutenlänge | 83 mm | |
| Anzahl Schneiden | 2 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Winkel, 1. Stufe | 140 Grad | |
| Anschliffform | N | |
| Produktbezeichnung (Typ) | H | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Beschichtung | TiAlSiN | |
| Schnittstelle | scheidingspunt 1 | |
| Nutzlänge | 61,3 mm | |
| Länge gesamt | 133 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | DIN 6537 L | |
| Formbuchstabe Normnummer | L | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | GG1254 14,5 | |
| EAN / GTIN | 4069515088329 | |
| Herstellernummer | GG1254 14,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |