{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Nachtblau | |
| Gewebeanteil, Baumwolle | 88 % | |
| Gewebeanteil, Nylon | 12 % | |
| Serie | Bizflame 88/12 | |
| beschriebenes Teil, Nachtblau | Innenkragen | |
| Herstellerbezeichnung | Bizflame 88/12 FR Hemd | |
| Verpackung | lose | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| EX-Bereich | nein | |
| Farbe | blau; rot | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Nylon | |
| Waschverfahren | Industriewäsche | |
| Produktart | Hemd / Bluse | |
| Internationale Größe | XL | |
| Anwendungsart | Flammschutz | |
| Passform | normal | |
| Anzahl Taschen | 2 St. | |
| Geschlecht | Herren | |
| Armellänge | Langarm | |
| Eigenschaften | verlängertes Rückenteil | |
| Norm | EN 61482-1-2; EN ISO 11612 | |
| Schutzkategorie | III |
| Artikelnummer | FR89NVRXL | |
| EAN / GTIN | 5036108267712 | |
| Herstellernummer | FR89NVRXL | |
| L-Nummer | L01840 117071 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |