Camisa Bizflame 88/12 FR azul marino XL

Número de artículo: FR89NVRXL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, azul Azul noche
Porcentaje de tejido, Algodón 88 %
Porcentaje de tejido, Nailon 12 %
Pieza descrita, Azul noche Innenkragen
Serie Bizflame 88/12
Denominación del fabricante Bizflame 88/12 FR Hemd
Embalaje sueltos
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado Identificación CE
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Color azul; rojo
Composición del tejido Algodón; Nailon
Método de lavado Lavado industrial
Tipo de producto Camisas / blusas
Talla internacional XL
Tipo de aplicación Protección de inflamación
Forma ajustada Normal
Número bolsillos 2 ud.
Sexo Caballero
Longitud de manga Manga larga
Características Espalda alargada
Norma EN 61482-1-2; EN ISO 11612
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo FR89NVRXL
EAN / GTIN 5036108267712
Número del fabricante FR89NVRXL
Número L L01840 117071
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Esta elegante camisa es ligera y cómoda.
  • La máxima protección está garantizada gracias a la resistencia permanente al fuego y la protección ARC2 contra arcos eléctricos.
  • La camisa permanece dentro del pantalón al moverse y llevarla puesta todo el día.
  • Entre sus características prácticas se incluyen puños ajustables con botones y bolsillos en el pecho con solapa.

Característica:

  • Ligero y cómodo
  • Doble protección contra riesgos
  • 2 bolsillos en el pecho con solapa y cierre de botón
  • Bolsillo para bolígrafos en el bolsillo izquierdo
  • Dobladillo de camisa, no se sale
  • Puños ajustables
  • Disponible hasta la talla 5XL.
  • ARC2
  • 2 amplios bolsillos
  • Tejido con clasificación UPF 40+ que bloquea el 98 % de los rayos UV.
  • CE-CAT III
  • Certificado CE