Chemise Bizflame 88/12 FR bleu marine XL

Réf.: FR89NVRXL
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, bleu Bleu nocturne
Teneur en tissu, coton 88 %
Teneur en tissu, Nylon 12 %
Série Bizflame 88/12
Pièce décrite, Bleu nocturne Innenkragen
Référence fabricant Bizflame 88/12 FR Hemd
Emballage En vrac
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage marquage CE
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Couleur bleu; Rouge
Composition du tissu coton; Nylon
Procédé de lavage lavage industriel
Type de produit chemise/ Chemisier
Taille internationale XL
Type d’application protection ignifuge
Ajustement normal
Nombre de poches 2 pc.
Sexe Homme
Longueur de manches manches longues
Caractéristiques dos allongé
Norme EN 61482-1-2; EN ISO 11612
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article FR89NVRXL
EAN / GTIN 5036108267712
Réf. fabricant FR89NVRXL
Article hors catalogue L01840 117071
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Cette chemise élégante est légère et confortable.
  • Une protection maximale est garantie grâce à une résistance permanente aux flammes et à la protection ARC2 contre les arcs électriques.
  • La chemise reste bien en place dans le pantalon, même lorsque vous bougez et la portez toute la journée.
  • Parmi les caractéristiques pratiques, on trouve des poignets réglables avec boutons et des poches poitrine à rabat.

Caractéristique(s):

  • Léger et confortable
  • Double protection contre les dangers
  • 2 poches poitrine à rabat et fermeture à bouton
  • Pochette à crayons sur la poche gauche
  • Ourlet de chemise, ne glisse pas
  • Manchettes réglables
  • Disponible jusqu’à la taille 5XL
  • ARC2
  • 2 poches spacieuses
  • Tissu classé UPF 40+ qui bloque 98 % des rayons UV
  • CE-CAT III
  • Certification CE

De la même série "Bizflame 88/12" Afficher tout