{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Nachtblau | |
| Gewebeanteil, Baumwolle | 12 % | |
| Gewebeanteil, Polyester | 88 % | |
| Serie | Bizflame 88/12 | |
| Herstellerbezeichnung | Bizflame 88/12 FR Hose | |
| Verpackung | lose | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| EX-Bereich | nein | |
| Farbe | blau | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Polyester | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Produktart | Hemd / Bluse | |
| Konfektionsgröße DE | 30 | |
| Anwendungsart | Flammschutz; Warnschutz | |
| Passform | normal | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Armellänge | Langarm | |
| Eigenschaften | schnell trocknend; wasserabweisend | |
| Norm | EN ISO 11612 | |
| Schutzkategorie | III |
| Artikelnummer | FR432NVR30 | |
| EAN / GTIN | 5036108461004 | |
| Herstellernummer | FR432NVR30 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |