{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Höhe gesamt | 110 mm | |
| Breite gesamt | 315 mm | |
| Tiefe gesamt | 350 mm | |
| Form Wägeplatten | eckig | |
| Breite Wägeplatte | 295 mm | |
| Tiefe Wägeplatte | 225 mm | |
| Material Wägeplatte | Edelstahl | |
| Wägebereich max. | 15 kg; 30 kg | |
| Ziffernhöhe | 20 mm | |
| Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung | ja | |
| Produktart | Zählwaage | |
| Einheit Wägebereich | Kilogramm | |
| Messtechnik | digital | |
| Betriebstemperatur min. | -10 °C | |
| Betriebstemperatur max. | 40 °C |
| Artikelnummer | CPB 30K5DM | |
| EAN / GTIN | 4045761124356 | |
| Herstellernummer | CPB 30K5DM | |
| L-Nummer | L40250 803 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |