Počítací váha; Max 15 30 kg, d = 5 10 g

Artiklové číslo: CPB 30K5DM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Celková výška 110 mm
Celková šířka 315 mm
Celková hloubka 350 mm
Tvar vážicí desky hranatý
Šířka vážicí desky 295 mm
Hloubka vážicí desky 225 mm
Materiál vážicí desky ušlechtilá ocel
Rozsah vážení max. 15 kg; 30 kg
Výška číslic 20 mm
Displej s podsvětlením ano
Druh produktu Počítací váha
Jednotka Rozsah vážení kilogram
Měřicí technika digitální
Provozní teplota min. -10 °C
Provozní teplota max. 40 °C

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo CPB 30K5DM
EAN / GTIN 4045761124356
Číslo výrobce CPB 30K5DM
L-číslo L40250 803
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Charakteristika:

  • Velký podsvícený displej LCD, výška číslic 20 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 295 × 225 mm
  • Celkové rozměry Š × H × V 315 × 350 × 110 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 3,6 kg
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C