• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Telweegschaal; Max 15 30 kg, d = 5 10 g

Artikelnummer: CPB 30K5DM
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
Producttype Telweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer CPB 30K5DM
EAN/GTIN 4045761124356
Nummer fabrikant CPB 30K5DM
L-nummer L40250 803
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Kenmerk:

  • Grote LCD-scherm met verlichte achtergrond, cijferhoogte 20 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, B×T 295×225 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 315×350×110 mm
  • Nettogewicht ca. 3,6 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C/40 °C