Counting balance CPB 30K5DM, Weighing range 15 kg; 30 kg, Readout 5 g; 10 g

Nr art.: CPB 30K5DM
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wys. całkowita 110 mm
Szerokość całkowita 315 mm
Głębokość całkowita 350 mm
Kształt szalki kształt prostokątny
Szerokość szalki 295 mm
Głębokość szalki 225 mm
Materiał szalki Stal szlachetna
Maks. zakres ważenia 15 kg; 30 kg
Wysokość cyfr 20 mm
Wskazania z podświetleniem tła tak
Rodzaj produktu Waga do zliczania
Jednostka Zakres ważenia kilogram
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. -10 °C
Temperatura pracy maks. 40 °C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu CPB 30K5DM
EAN / GTIN 4045761124356
Numer producenta CPB 30K5DM
Numer L L40250 803
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Cecha szcz.:

  • Large backlit LCD displays, digit height 20 mm
  • Dimensions weighing surface, stainless steel, W×D 295×225 mm
  • Overall dimensions W×D×H 315×350×110 mm
  • Net weight 3,6 kg
  • Permissible ambient temperature -10 °C/40 °C