{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Înălţimea totală | 110 mm | |
| Lăţimea totală | 315 mm | |
| Adâncimea totală | 350 mm | |
| Formă placă de cântărire | pătrat | |
| Lățime placă de cântărire | 295 mm | |
| Adâncime placă de cântărire | 225 mm | |
| Material platou cântar | oţel superior | |
| Interval de cântărire max. | 15 kg; 30 kg | |
| Înălţimea cifrelor | 20 mm | |
| Afişaj cu iluminare de fundal | da | |
| Tip produs | Cântar cu numere | |
| Unitate Interval de cântărire | kilogramă | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Temperatură de funcționare min. | -10 °C | |
| Temperatură de funcționare max. | 40 °C |
| Cod articol | CPB 30K5DM | |
| EAN / GTIN | 4045761124356 | |
| Număr producător | CPB 30K5DM | |
| L-Număr | L40250 803 | |
| Producător/responsabil | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |