Escala de conteo CPB 30K5DM, Margen de pesaje 15 kg; 30 kg, Lectura 5 g; 10 g

N.º do artigo: CPB 30K5DM
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Balanza cuentapiezas

Identificação e classificação

Número do artigo CPB 30K5DM
EAN/GTIN 4045761124356
Número do fabricante CPB 30K5DM
Número L L40250 803
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Característica:

  • Grandes pantallas LCD retroiluminadas, altura de dígitos 20 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 295×225 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 315×350×110 mm
  • Peso neto 3,6 kg
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados