• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mantel uvex suXXeed ESD weiß 3XL, weiß

Artikel-Nr.: 8825814
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie
uvex suXXeed
Herstellerbezeichnung
uvex suXXeed ESD
Produktart
Mantel
Internationale Größe
3XL
ESD-Schutzzone (EPA)
ja
Farbe
weiß
Eigenschaften
antistatisch
Geschlecht
Damen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8825814
EAN / GTIN 4031101783789
Herstellernummer 8825814
L-Nummer L01660 101457
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die uvex suXXeed Familie bringt wirklich alles auf den Punkt: durchdachte Funktionalität, sportliches Design, spannende Farbkontraste, ungewöhnliche Materialkombinationen und eine Schnittführung, die sitzt wie angegossen. Diese Konsequenz kommt bei Frauen genauso gut an wie bei Männern. Und sie bewährt sich in der Industrie und im Handwerk genauso wie in der Freizeit. uvex suXXeed macht jeden Einsatz und jede Bewegung lässig mit. Absolute Passform - darum geht es. Sie ist unverzichtbarer Teil des Erfolgkonzepts. Passform ohne Kompromisse. Freizeittauglich.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • sportliches Design und optimale Passform
  • hohe Leitfähigkeit
  • moderne ESD workwear
  • Reverkragen
  • Stretcheinsatz im Ärmelsaum
  • Innentasche links
  • Zwei aufgesetzte Seitentaschen
  • Vordere Mitte mit verdecktem Druckknopfverschluss und Blende
  • Industrielle Reinigung nach DIN EN ISO 15797 getestet

Komfortmerkmale

  • ergonomisch

Schutzmerkmale

  • elektrostatisch ableitfähig
  • gemäß IEC 61340 zugelassen

Technische Merkmale

  • Produktart: Arbeitskleidung
  • Produktart Untertypen: ESD Kleidung
  • Produkttyp: Jacke
  • Produkttyp Untertypen: Mantel
  • Farbe (Filter): weiß
  • Geschlecht: Damen
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: 3XL