Boxaufsatz (Erweiterung) für Boxen Warenausgabesystem HOLEX24seven LEVEL, Typ: S

Artikel-Nr.: 979480 S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 40 cm
Breite 11 cm
Stärke 7 cm
mit Befestigungsnoppen ja
Serie 24seven LEVEL
Herstellerbezeichnung Boxaufsatz (Erweiterung) für Boxen Warenausgabesystem HOLEX 24seven LEVEL, Typ: S
Farbe rot
Produktart Kantenleiste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 979480 S
EAN / GTIN 4069515043274
Herstellernummer 979480 S
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Boxenaufsätze sind speziell für die Boxen der Fachbodentypen S bzw. M konzipiert und werden jeweils als Set mit der passenden Anzahl an Aufsätzen pro Fachboden geliefert. Sie optimieren das Einlagerungsvolumen pro Box.
  • Einfache Montage: Der Aufsatz wird per Hand in U-Form gebogen und mit integrierten Stiften auf die Box gesteckt.
  • Hinweis: Nach der Montage muss die Box neu tariert werden, um eine korrekte Gewichtserfassung sicherzustellen.

Verwendung:

Systemkompatibilität: Passend für HOLEX 24seven Level Systeme.

Passend für:

HOLEX 24seven Level Wiegezellensystem Nr. 979440 42.

Lieferumfang:

7× Boxenaufsatz für 7 Boxen, small.

Hinweis:

Die Installation und der Austausch von Ersatzteilen und Zubehör dürfen ausschließlich durch Fachpersonal gemäß den geltenden Gewährleistungs-, Sicherheits- und Herstellervorgaben erfolgen.