• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Erdungsspiralkabel 10,3 / 10,3 mm, Anschluss Druckknopf: 10,3mm

Artikel-Nr.: 972817 10,3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anschluss Druckknopf (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Länge 1.800 mm
Produktart Erdungskabel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972817 10,3
EAN / GTIN 4057989012643
Herstellernummer C-198-1264
Hersteller/verantwortliche Person BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Beschreibung

Ausführung:

Blaues Erdungsspiralkabel mit sehr hoher Elastizität und gutem Rückstellungsvermögen. Im Übergangsbereich mehrfach zugentlastet. Gestreckte Länge 1,8 m. Ausgestattet mit beidseitigem 10,3 mm Druckknopf und mit handgelenksseitig 1 MΩ-Personen-Schutzwiderstand.
Kontaktierung: 2×Druckknopf 10,3 mm.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb