• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNC-Transportwagen mit PU-Rädern, Nutzbreite: 452mm

Artikel-Nr.: 970041 452
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Nutzbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 1.200 mm
Breite 500 mm
Tiefe 800 mm
Grundfläche Breite 500 mm
Grundfläche Tiefe 800 mm
Nutzbreite 452 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 160 mm
Anzahl Trägerschienen (pro Seite) 2
Anzahl Werkzeugträger (pro Seite) 4
maximale Tragfähigkeit 400 kg
Material Rad PU
Produktart CNC-Transportwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 970041 452
EAN / GTIN 4062406162696
Herstellernummer 970041 452
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Chassis und Aufbau aus Stahlblech mit Seitenwänden im 25-mm-Raster gelocht, zum Einbau von Trägerschienen und Werkzeugträgern. Je 2 kugelgelagerte Bock- und (feststellbare) Lenkrollen (⌀ 160 mm) und 4 große Schiebegriffe sorgen für ein allseitiges sicheres Handling im Werkstattbereich. Inklusive Stahlblechablage (L×B×T 150×452×30 mm).

Lieferumfang:

Transportwagen mit 2 Seitenwänden, mit Schiebegriff und PU-Rädern.

Lackierung:

Chassis und Seitenwände anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Passende Trägerschienen für GARANT Tool-UNIT Werkzeugträger finden Sie unter Nr. 970110, GARANT Tool-UNIT unter Nr. 971000. Passende Werkzeugträger unter Nr. 970125 bzw. Nr. 970130.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • In Kombination mit Trägerschiene und Werkzeugträger (Nr. 970110; 970125; 970130) zur Lagerung von Spannzangen und Werkzeugen mit Schaft.
  • Lochwand zur Montage von Trägerschienen und Werkzeugträgern.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.

Sachwidriger Einsatz
  • Maximal zulässige Tragkraft nicht überschreiten.
  • Nicht auf Trägerschienen oder Werkzeugträgern setzen oder stellen.
  • Keine Personen befördern.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Nicht in Bereichen mit losen und unbefestigten Böden verwenden.
  • Keinen Schlägen, Stößen oder schweren Lasten aussetzen.