KNIPEX 97 53 04 Samonastawne szczypce dozagniatania tulejek kablowych z ładowaniem bocznym z wielokomponentowymi nasadkami czernione 180 mm

Nr art.: 97 53 04
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rodzaj produktu szczypce do zaciskania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 97 53 04
EAN / GTIN 4003773028017
Numer producenta 97 53 04
Numer L L70010 81
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

97 53 04 Samonastawne szczypce dozagniatania tulejek kablowych Niewielkie rozwarcie rękojeści. Do zagniatania tulejek kablowych wg DIN 46228 część 1 + 4. Samoczynne dopasowanie się określonego rozmiaru tulejki kablowej. Wysoka jakość zagniatania dzięki blokadzie pozwalającej na otwarcie szczypiec tylko wtedy, gdy złącze zostało już zaciśnięte. Fabrycznie skalibrowana, precyzyjna siła zagniatania. Optymalne przełożenie siły dzięki dźwigni kolankowej zapewnia efektywną pracę bez uczucia zmęczenia. Duży komfort obsługi dzięki poręcznemu kształtowi i niewielkiej wadze. Matryca do zagniatania czworokątnego umożliwia także zagniatanie tulejek kablowych do 16 mm². Matryca do zagniatania czworokątnego pozwala uzyskać optymalne powierzchnie styku w złączu. Przeznaczone do tulejek kablowych Twin 2 x 4 mm² lub 2 x AWG 12. - Zastosowanie: Tulejki bez kołnierza - Zakres pracy w mm2: 0,08 — 10 / 16mm² - Liczba gniazd: 1 - AWG: 28 — 6

Cecha szcz.:

  • Application: Wire ferrules
  • Capacity in square millimetres: 0.08 - 10 / 16mm²
  • Number of crimping positions: 1
  • AWG: 28 - 6
  • burnished
  • with multi-component grips