Arbeitsdrehstuhl, Skintec mit Gleiter, niedrig, Farbe: BLACK

Artikel-Nr.: 965300 BLACK
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
Serie Work-Tec
Ausführung ohne Rollen
Sitzbreite 460 mm
Sitztiefe 470 mm
Rückenlehne Höhe 580 mm
Höhenverstellung Art Höhenverstell-Hebel
Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
stufenlose Höhenverstellung ja
Höhenverstellung Bereich 450 mm - 630 mm
Material Sitzfläche Integral-Schaum
Material Rückenlehne Integral-Schaum
Material Fußkreuz Stahl
Farbe Sitzmaterial schwarz
Fußkreuz Ausführung Gleiter
Untergestell Ausführung 5-Arm-Fußkreuz
Armlehnenpaar Adaption möglich ja
Gewicht 14 kg
Produktart Arbeitsdrehstuhl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 965300 BLACK
EAN / GTIN 4016849625102
Herstellernummer 9020-2000-602-502217
Hersteller/verantwortliche Person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Beschreibung

Ausführung:

Hoher Sitzkomfort dank weich gepolstertem Schaumkern. Glatte, geschlossene Oberfläche für leichte Reinigung (Fugenloses Hygienic Design). Auch bei dauerhafter Belastung rutschfest und formbeständig. Frei von schädlichen Stoffen (keine Phthalate, kein PVC, keine Weichmacher) Brandschutzgeprüft nach DIN EN 1021-1 und -2.Ergonomisches Komfortpolster mit Lendenwirbelstützen und praktischen Schiebegriffen.

Norm:

DIN 68877

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.