• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehwinkel-Drehmomentschlüssel MANOSKOP Nr. 714R Mess-B. 20-200Nm Abtrieb 1/2″ L. 594mm

Artikel-Nr.: 96501020
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Form des Anschlusses Antriebs-Vierkant
Einstellung des Auslösewertes digital verstellbar
Anzeige digital
Maßeinheit Drehmoment Nm
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 2 %
Anzugsrichtung rechts-links
Länge gesamt L 594 mm
Gewicht gesamt 1 663 g
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Aufnahme für Einsteckwerkzeug 14×18 mm
Nennspannung 1,5 V
Anzahl enthaltener Batterien 4 St.
Batterieart Alkali-Mangan (AlMn)
Internationale Baugröße AAA (LR3)
wiederaufladbar nein
Serie MANOSKOP®
Herstellerbezeichnung MANOSKOP Nr. 714R
Schutzklasse (Elektrotechnik) Schutzklasse III
Verpackung Kunststoffkoffer
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Energieversorgung Batteriebetrieben
Farbe grün; schwarz
Schutzart / Schutzklasse Schutzklasse (Elektrotechnik)
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Drehmoment min., Nm 20
Drehmoment max., Nm 200
QuickRelease / Schnellwechselfunktion ja
Größe, Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Drehmoment-Einheit Nm; lbf ft; lbf in
Daten protokollierbar ja
Schnittstelle USB
Auslöseprinzip elektromechanische Auslösung
Auslösesignal akustisch; optisch
Feedback akustisch; anzeigend; auslösend
Produktart Drehmomentschlüssel
Messfunktionen Drehmoment; Drehwinkel
Norm DIN EN ISO 6789-2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 96501020
EAN / GTIN 4018754212767
Herstellernummer 96501020
L-Nummer L60010 5006
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel für Verschraubungen nach dem Anzugsverfahren Drehmoment, Drehwinkel, Drehmoment mit Überwachungsgröße „Drehwinkel“ und Drehwinkel mit Überwachungsgröße „Drehmoment“.
  • Elektromechanisch-anzeigend (mit elektronischer Messung) und auslösend (mit gewohntem, mechanischem „Klick“).
  • Optische Bewertung des Schraubfalls.
  • Einfache Dokumentation der erfassten Messwerte am PC über die USB-Schnittstelle und über optionales Bluetooth® Low Energy-Modul.
  • Durch die Kombination der patentierten elektromechanischen Auslösung sowie der Anzeige und dem akustischen Feedback bietet der Schlüssel eine maximal optimierte Signalgebung.
Eigenschaften:
  • elektromechanische Auslösung
  • akustisches und optisches Auslösesignal
  • mit Umschaltknarre (Gr. 1-4), Feinzahn-Umschaltknarre (Gr. 6-65) oder Einsteckknarre mit Durchsteckvierkant (Gr. 80-100)
  • 4 Messmodi (Drehmoment, Drehwinkel, Drehmoment mit Überwachungsgröße „Drehwinkel“, Drehwinkel mit Überwachungsgröße „Drehmoment“)
  • hochauflösendes farbiges OLED-Display und seitliche Signalleuchten
  • optische Evaluierung des Schraubfalls: Gelbes Licht (Vorwarnschwelle erreicht), grünes Licht (im Zielbereich), rotes Licht (Messwert außerhalb des Toleranzbereichs)
  • frei konfigurierbare Menüstruktur
  • Bajonettverschluss für Batterie/Akku
  • optional: Li-Ionen-Akku Nr. 7195-2 und Ladegerät Nr. 7160
  • 3 Funktionsmodi: auslösend (patentierte elektromechanische Auslösung), Peak Hold (anzeigender Betrieb mit Spitzenwertanzeige) und Track (anzeigender Betrieb mit Istwert-Anzeige)
  • Micro-USB Schnittstelle für den Datenaustausch
  • optionales Bluetooth® Low Energy-Modul (5.2)
  • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung - Wechselsystem für Einsteckwerkzeuge
  • Datenspeicherung von bis zu 2.500 Schraubvorgängen inkl. Datum und Zeitstempel
  • bis zu 200 Schraubfälle in maximal 25 Ablaufplänen sind programmierbar
  • verschiedene Toleranzgrenzen je nach Schraubfall einstellbar
  • schnelle und präzise Einstellung über Tastatur
  • kein unbeabsichtigtes Verstellen durch passwortgeschützte Tastensperre
  • akustisches und optisches Signal warnt vor einer Überlastung des Drehmomentschlüssels sowie einer Zwangsauslösung im Rechtsanzug
  • automatischer Hinweis auf den nächsten Kalibriertermin, frei konfigurierbar nach Zeit und/oder Belastungsanzahl
  • vollautomatisches Kalibrieren und Justieren mit der perfectControl® Kalibrier- und Justiereinrichtung Nr. 7794-2 (Drehmoment) oder 7794-3 (Drehmoment und Drehwinkel) zur Reduzierung von Fehlereinflussfaktoren
  • Maßeinheiten: N·m, ft·lb, in·lb
  • automatische Stichmaßkorrektur: Möglichkeit zur Eingabe eines abweichenden Stichmaßes zur Sicherstellung des gewünschten Zielwerts
  • nach Entlastung sofort wieder funktionsbereit
  • für kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Gr. 1-65); für Linksanzüge im Funktionsmodus „auslösend“ muss das Einsteckwerkzeug gedreht werden (Gr. 80-100)
  • Drehmoment- und Drehwinkel-Anzeigen gleichzeitig sichtbar
  • Messung unabhängig vom Kraftangriffspunkt (für die Gr. 1, 2 und 4)
  • sichere Handhabung durch ergonomisch geformten 2-Komponenten-Griff (resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol)
  • 3 Zertifikate beigefügt (Drehmoment anzeigend/auslösend gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017, Drehwinkel in Anlehnung der VDI/VDE 2648-2)
  • im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 40-100 im Stahlblechkasten)
  • eingetragenes Design, patentiert
  • Lieferung mit Software SensoMaster 4, USB-Kabel, 4 Micro-Batterien AAA/LR03, 1,5 V
  • Anzeigeauflösung Drehwinkel 0,1°
  • Anzeigeabweichung Drehwinkel ±1°, ±1 digit bis 100°, >100° mindestens 1%, ± 1 digit
  • Anzeigeauflösung Drehmoment ≤ 60 N·m: 0,01 N·m; > 60 N·m: 0,1 N·m
  • Anzeigeabweichung Drehmoment ± 2 %, ± 1 digit

Merkmal:

  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/2″
  • Gr.: 20
  • Höhe mm (h): 70 mm
  • Länge mm (L): 594 mm
  • Messbereich ft·lb: 15-150 ft·lb
  • Messbereich in·lb: 180-1800 in·lb
  • Messbereich N·m: 20-200 N·m
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 14 x 18 mm
  • Gewicht: 1663 g
  • Gewicht mit Kasten: 2198 g
  • Breite mm (b): 80 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MANOSKOP®" Alle ansehen