GARANT easyFix Vario-Grundhalter, Typ: 1

Artikel-Nr.: 955835 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
336 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Vario-Grundhalter Höhe 67 mm
Vario-Grundhalter Breite 67 mm
Vario-Grundhalter Tiefe 35 mm
Abstandsplatte Höhe 50 mm
Abstandsplatte Breite 62 mm
Abstandsplatte Tiefe 10 mm
Produktart Grundplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955835 1
EAN / GTIN 4062406198022
Herstellernummer 955835 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Der Vario-Grundhalter dient zur Aufnahme von Kunststoffhaltern, sowie der Multifix-Schiene und ermöglicht schrittweise einen einstellbaren Winkel von 0 − 45°. Für die direkte Montage an Wänden und Arbeitsplatten. Anbringung an Lochwand durch direkte Montage an Grundplatte Nr. 955820 Gr. 2.

Passend für:

GARANT easyFix Kunststoffhalter und Multifix-Schiene.

Lieferumfang:

Vario-Grundhalter und Abstandsplatte. Grundplatte Nr. 955820 Gr. 2 ist nicht im Lieferumfang enthalten.