{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile |
31 St.
|
|
| Breite Schaumstoff |
250 mm
|
|
| Farbton, grau |
Anthrazitgrau
|
|
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau |
Deckschicht Hartschaumeinsatz
|
|
| Tiefe Schaumstoff |
500 mm
|
|
| Höhe Schaumstoff |
30 mm
|
|
| Breite Schaumstoff in G |
10
|
|
| Tiefe Schaumstoff in G |
20
|
|
| passend für Schubladenhöhe min. |
100 mm
|
|
| Verpackung |
Schaumstoff / Hartschaum
|
|
| Anzahl Werkzeuge |
31
|
|
| Größe Antrieb, Innenvierkant |
1/2 Zoll
|
|
| Farbe |
grau
|
|
| Produktart |
Kardangelenk; Schraubendreher-Einsatz; Steckschlüssel; Steckschlüssel-Einsatz; Verlängerung; Quergriff
|
|
| Oberfläche |
verchromt
|
|
| Set/ Satz |
ja
|
|
| Antrieb |
Innenvierkant
|
|
| Abtrieb |
für Außenzwölfkant; für Innen-Sechskant
|
|
| Inhalt |
Satz / Sortiment
|
| Artikelnummer | 953831 31 | |
| EAN / GTIN | 2050002042018 | |
| Herstellernummer | 953831 31 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |