Hylsnyckelsortiment 1/2 tum 31

Article no.: 953831 31
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 10×20
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • minsta lämpliga lådfronthöjd: 100

Produktinformasjon

Technical Data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 10×20
fyrkantsfäste 1/2 tum
minsta lämpliga lådfronthöjd 100 mm
Bredd 250 mm
Djup 500 mm
bredd i G 10
djup i G 20
Antal verktyg 31
Utförande med hylsnyckel
vikt 4,142 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 953831 31
EAN / GTIN 2050002042018

Beskrivelse

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953831: 1 st.
STAHLWILLE spärrnyckel omkopplingsbar 1/2 tum nr 640100 storlek 1/2: 1 st.
STAHLWILLE förlängning 1/2 tum nr 641000 storlek 75; 130; 255: 1 st vard.
STAHLWILLE T-handtag 1/2 tum nr 641300 storlek 300: 1 st.
STAHLWILLE kardanknut 1/2 tum nr 641600 storlek 1/2: 1 st.
STAHLWILLE 12-kantinsats 1/2 tum nr 642100 storlek 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 st vard.
STAHLWILLE sexkantskruvdragarinsats 1/2 tum nr 643200 storlek 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 st vard.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar