{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de piezas | 31 ud. | |
| Anchura espuma | 250 mm | |
| Color, gris | Gris antracita | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Deckschicht Hartschaumeinsatz | |
| Profundidad espuma | 500 mm | |
| Altura de la espuma | 30 mm | |
| Ancho de la espuma en G | 10 | |
| Profundidad de la espuma en G | 20 | |
| Apto para cajones con una altura mín. | 100 mm | |
| Embalaje | espuma / espuma rígida | |
| Color | gris | |
| Cantidad de herramientas | 31 | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 1/2 pulgada | |
| Tipo de producto | articulación cardán; Inserto de destornillador; Llave de vaso; Vaso; Prolongación; Mango transversal | |
| Superficie | cromado/a | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | Para tornillos externos de doce lados; Para tornillos hexagonales internos | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 953831 31 | |
| EAN / GTIN | 2050002042018 | |
| Número del fabricante | 953831 31 | |
| Fabricante/responsable | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |